光
メニュー立て
メニュー立て
下部は、ゴム製です
材質
アクリル・ゴム(下のみ)
奥行(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
用紙サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86271998
A-22
182
128
226
B6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
86272007
A-12
148
105
172
A6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください