曜日別特売

メニュー立て

メニュー立て - 光

メニューブック用の、メニュー立てです
側面は透明のシンプルでシャープなデザインのメニューブックスタンドです

材質アクリル幅(mm)150高さ(mm)63質量(g)155奥行(mm)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86272025NA213-4(座面)白・(側面)透明
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
86272016NA213-1(座面)黒・(側面)透明
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする