ウイニングボアー
六角軸スパイラルタップ
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。
耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。
ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。
呼び寸法
M10×1.5
適合機種
正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー
全長(mm)
-
被削材
鉄、アルミ、真鍮
下穴径(Φmm)
(推奨)8.5
突き出しセンタ有無
-
内容量
1個
注意
※硬質物には使用しないで下さい。
正逆回転以外の電動工具には使用できません。
必ず切削油を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86843943
SPT-10
-
6.35
ハイス_HSS
ノンコーティング
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください