サンワサプライ
マグネット付USB充電器(USB4ポート)
出力電流(A)
最大4.8
USBポート数
4
付属品
両面テープ×2、クッションパッド×2、マグネット傷防止シート×1
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB A(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55.5×43.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87045665
ACA-IP53W
ホワイト
64-0902-86
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
当日出荷
87045656
ACA-IP53BK
ブラック
64-0902-85
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください