サンワサプライ
抜け防止ロック電源コード
機能
ロック機能付き
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
3P
コネクタ形状
IEC C13・NEMA 5-15P
定格容量
12A・125V(合計1200Wまで)
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87045805
APW12-515C13LK01
1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
87045823
APW12-515C13LK02
2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
87045866
APW12-515C13LK03
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
87045884
APW12-515C13LK05
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
抜け防止ロック電源コード
参考になった