サンワサプライ
スタンド付きUSB Type Cカードリーダー
質量(g)
12
コネクタ形状
USB3.0 A(オス)/USB TypeC(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×11.2
消費電流(mA)
動作時/200(最大)、スタンバイ時/40(最大)
使用環境条件
0~40℃
アズワン品番
64-0901-68
保管環境
0~45℃
スロット数(個)
2
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87048517
ADR-3TCMS6BK
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった