デンカエレクトロン
熱収縮チューブカットパック
UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。
色
黒
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~125
規格
UL(File No.E314714)VW-1 600V
収縮開始温度(℃)
70
引張強度(MPa)
14
最低完全収縮温度(℃)
100
関連資料:
SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB)
RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB)
SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
肉厚(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87529234
SZF2-1.5B-5mm
1袋(5mm×2000個)
0.36
1.5
0.75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
87529243
SZF2-1.5B-10mm
1袋(10mm×1000個)
0.36
1.5
0.75
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
87529252
SZF2-1.5B-15mm
1袋(15mm×670個)
0.36
1.5
0.75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
87529268
SZF2-1.5B-20mm
1袋(20mm×500個)
0.36
1.5
0.75
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529277
SZF2-1.5B-30mm
1袋(30mm×340個)
0.36
1.5
0.75
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87529286
SZF2-1.5B-40mm
1袋(40mm×250個)
0.36
1.5
0.75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529295
SZF2-1.5B-50mm
1袋(50mm×200個)
0.36
1.5
0.75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87529304
SZF2-2B-5mm
1袋(5mm×2000個)
0.44
2
1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
87529313
SZF2-2B-10mm
1袋(10mm×1000個)
0.44
2
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
87529322
SZF2-2B-15mm
1袋(15mm×670個)
0.44
2
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87529338
SZF2-2B-20mm
1袋(20mm×500個)
0.44
2
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87529347
SZF2-2B-30mm
1袋(30mm×340個)
0.44
2
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529356
SZF2-2B-40mm
1袋(40mm×250個)
0.44
2
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529365
SZF2-2B-50mm
1袋(50mm×200個)
0.44
2
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529374
SZF2-3B-5mm
1袋(5mm×2000個)
0.44
3
1.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529383
SZF2-3B-10mm
1袋(10mm×1000個)
0.44
3
1.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
87529392
SZF2-3B-15mm
1袋(15mm×670個)
0.44
3
1.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
87529408
SZF2-3B-20mm
1袋(20mm×500個)
0.44
3
1.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
87529417
SZF2-3B-30mm
1袋(30mm×340個)
0.44
3
1.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
87529426
SZF2-3B-40mm
1袋(40mm×250個)
0.44
3
1.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529435
SZF2-3B-50mm
1袋(50mm×200個)
0.44
3
1.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529444
SZF2-4B-5mm
1袋(5mm×2000個)
0.44
4
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529453
SZF2-4B-10mm
1袋(10mm×1000個)
0.44
4
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529462
SZF2-4B-15mm
1袋(15mm×670個)
0.44
4
2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
87529478
SZF2-4B-20mm
1袋(20mm×500個)
0.44
4
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529487
SZF2-4B-30mm
1袋(30mm×340個)
0.44
4
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
87529496
SZF2-4B-40mm
1袋(40mm×250個)
0.44
4
2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87529505
SZF2-4B-50mm
1袋(50mm×200個)
0.44
4
2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529514
SZF2-5B-5mm
1袋(5mm×2000個)
0.56
5
2.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529523
SZF2-5B-10mm
1袋(10mm×1000個)
0.56
5
2.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529532
SZF2-5B-15mm
1袋(15mm×670個)
0.56
5
2.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529548
SZF2-5B-20mm
1袋(20mm×500個)
0.56
5
2.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87529557
SZF2-5B-30mm
1袋(30mm×340個)
0.56
5
2.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529566
SZF2-5B-40mm
1袋(40mm×250個)
0.56
5
2.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529575
SZF2-5B-50mm
1袋(50mm×200個)
0.56
5
2.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87529584
SZF2-6B-5mm
1袋(5mm×2000個)
0.56
6
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529593
SZF2-6B-10mm
1袋(10mm×1000個)
0.56
6
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529602
SZF2-6B-15mm
1袋(15mm×670個)
0.56
6
3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87529618
SZF2-6B-20mm
1袋(20mm×500個)
0.56
6
3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529627
SZF2-6B-30mm
1袋(30mm×340個)
0.56
6
3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529636
SZF2-6B-40mm
1袋(40mm×250個)
0.56
6
3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529645
SZF2-6B-50mm
1袋(50mm×200個)
0.56
6
3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529654
SZF2-8B-5mm
1袋(5mm×2000個)
0.56
8
4
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87529663
SZF2-8B-10mm
1袋(10mm×1000個)
0.56
8
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529672
SZF2-8B-15mm
1袋(15mm×670個)
0.56
8
4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529688
SZF2-8B-20mm
1袋(20mm×500個)
0.56
8
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
87529697
SZF2-8B-30mm
1袋(30mm×340個)
0.56
8
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
87529706
SZF2-8B-40mm
1袋(40mm×250個)
0.56
8
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529715
SZF2-8B-50mm
1袋(50mm×200個)
0.56
8
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87529724
SZF2-10B-5mm
1袋(5mm×2000個)
0.56
10
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ