ケニス
凹面鏡
(1件のレビュー)
鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
仕様
鏡:持ち手付
スタンド
金属製A型台、支柱、クランプ付
焦点距離(mm)
300
鏡面寸法(mm)
Φ90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87534247
CM-9
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください