エアーバケツ(ブクブク)

エアーバケツ(ブクブク) - ケニス

池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。

材質ビニール形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付寸法(mm)270×170×180電池寿命(時間)30ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87535945EVA
5,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする