EdgeMaxスピーカーは、一般的な天井埋め込み型スピーカーと異なり、壁際の天井に設置して使用します。ボーズ独自のPhaseGuideテクノロジーにより、部屋の周辺部に設置していながら、空間全体に音を放射し、一般的な天井埋め込みスピーカーよりも少ない本数で効果的に音を満たすことが可能です。
色ホワイト質量(kg)10.1外形寸法(mm)390 x 390 x 249ユニット種別1.3インチコンプレッションドライバー x 1、8インチウーファー x 1感度93 dB (SPL / 1 W @ 1 m)開口寸法(mm)345 x 345 (天井裏奥行き236以上)入力端子6ピンユーロブロック x 1音圧レベル(dB)最大音圧レベル @ 1 m:114 db(連続)、120 db(peak)再生周波数(Hz)50-18000(-3dB)45-20000(-10dB)指向性水平180°×垂直非対象75°(天井面から-90°~-15°)対応板厚(mm)約80以下インピーダンス(Ω)8、70V/100V伝送対応許容入力125W (連続)、500 W(peak)内容量1本