EM180 天井埋め込み型スピーカーEM BOSE(ボーズ) 87539402 EM180 天井埋め込み型スピーカーEM BOSE(ボーズ) 87539402 EM180 天井埋め込み型スピーカーEM BOSE(ボーズ) 87539402 EM180 天井埋め込み型スピーカーEM BOSE(ボーズ) 87539402 EM180 天井埋め込み型スピーカーEM BOSE(ボーズ) 87539402

天井埋め込み型スピーカーEM

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87539402 品番EM180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000

EdgeMaxスピーカーは、一般的な天井埋め込み型スピーカーと異なり、壁際の天井に設置して使用します。ボーズ独自のPhaseGuideテクノロジーにより、部屋の周辺部に設置していながら、空間全体に音を放射し、一般的な天井埋め込みスピーカーよりも少ない本数で効果的に音を満たすことが可能です。

ホワイト 質量(kg)10.1 外形寸法(mm)390 x 390 x 249 ユニット種別1.3インチコンプレッションドライバー x 1、8インチウーファー x 1 感度93 dB (SPL / 1 W @ 1 m) 開口寸法(mm)345 x 345 (天井裏奥行き236以上) 入力端子6ピンユーロブロック x 1 音圧レベル(dB)最大音圧レベル @ 1 m:114 db(連続)、120 db(peak) 再生周波数(Hz)50-18000(-3dB)45-20000(-10dB) 指向性水平180°×垂直非対象75°(天井面から-90°〜-15°) 対応板厚(mm)約80以下 インピーダンス(Ω)8、70V/100V伝送対応 許容入力125W (連続)、500 W(peak)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87539402
2020-05-26
用途:
天井埋め込みスピーカー
自動車・二輪車・自転車関連業

スピーカーがバージョンアップした。ターミナルの色が変わった。
床置きより邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする