曜日別特売

強力フェンスネット(37.5mm角目)

強力フェンスネット(37.5mm角目) - 日本マタイ強力フェンスネット(37.5mm角目) - 日本マタイ強力フェンスネット(37.5mm角目) - 日本マタイ強力フェンスネット(37.5mm角目) - 日本マタイ強力フェンスネット(37.5mm角目) - 日本マタイ強力フェンスネット(37.5mm角目) - 日本マタイ強力フェンスネット(37.5mm角目) - 日本マタイ強力フェンスネット(37.5mm角目) - 日本マタイ
(9件のレビュー)

途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。

用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。
注意
※ネット取り付けにより動物の侵入防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。ゴルフ・バッティング用ネットには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87539542FENCE-NET-1-5DB1枚15ダークブラウンポリエチレン37.5(ネット部)約1.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
87539558FENCE-NET-1-20DB1本120ダークブラウンポリエチレン37.5(ネット部)約1.6
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87539558
2025-02-28
用途: 猫脱走防止
医療・福祉・介護関連業

茶色のネットが欲しくて注文しました。
引っ越しのたびに作っていて、とても重宝しています。

対象商品 : 87539542
2022-11-24
用途: ボールが入るのでその防止にネットを張りました
建設業・工事業

自宅の裏側と公園のフェンスにそって60㎝程の隙間があり子供達がボール遊び中にボールを飛ばして隙間に落として取れなくなる事が度々あり防止の為ネットを張ってみました。網目が少し大きいのでバトミントンの羽だったら通過するかも知れないけどボールは大丈夫でしょう。雨ざらしになるので耐久性が心配ですが様子を見てダメなときは値は張るけど金網にしても良いかなと思っています。

対象商品 : 87539542
2022-07-03
用途: 作業場の鳥よけ
建設業・工事業

ツバメが工場の内側で巣を作ってしまうのを防ぐために吊るしてみました。
茶色で落ち着いた色合いで気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 87539558
2022-07-02
用途: 猫の上部脱走防止
その他業種

丈夫で切ってもほつけず、ポリプロピレンなので伸び縮みしない。幅が1メートルの商品しか無いが、2メートルか1.8メートルのもあると有難い。

対象商品 : 87539558
2021-06-04
用途: ドッグラン
その他業種

ドッグランに使用しています。丈夫で耐久性もあり安心して犬を遊ばせています。

1が参考にしています
対象商品 : 87539542
2020-03-29
用途: 動物の侵入防止
製造業

猫の侵入防止として必要な大きさに加工して使用しました。ダークブラウンのこの商品が気になり購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 87539542
2020-05-04
用途: ペットフェンスに使用
特定非営利活動法人スポーツクラブTADOサービス業

1メートル幅を3分割しましたが、ほつれることもなくとても使いやすかったです。

対象商品 : 87539558
2019-05-18
用途: フェンスとして
その他業種

製品はしっかりしたつくりです。緑色バージョンもあって良いのではと思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする