曜日別特売

しっかりマルチ押さえ(U字型)

しっかりマルチ押さえ(U字型) - 日本マタイしっかりマルチ押さえ(U字型) - 日本マタイ
(1件のレビュー)

マルチシートや不織布の固定に最適なU字型押さえピンです。先端が尖っているので打ち込みも楽です。錆に強い亜鉛メッキ鉄線です。

用途マルチシート、不織布の固定に。薄手の防草シートの固定にも。材質亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)約2長さ(cm)15肩幅(mm)(U字部分)約50内容量1セット(50本)
注意
※先端が鋭くなっていますので、ケガをしないようにご注意ください。用途以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
線径(Φmm)
肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87539655MULTI-U-PIN-50P15約2(U字部分)約50
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87539655
2018-06-07
用途: 防草シート押さえ
農・林・水産業

シートが一重では、安価で使いやすいですが、2重になった重なり部分では、打ち込み時曲がったりするので、その点の使用感は良くない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする