フェンスネット25X20mm角目(PE製)

フェンスネット25X20mm角目(PE製) - 日本マタイフェンスネット25X20mm角目(PE製) - 日本マタイフェンスネット25X20mm角目(PE製) - 日本マタイフェンスネット25X20mm角目(PE製) - 日本マタイフェンスネット25X20mm角目(PE製) - 日本マタイ

ポリエチレン製のテグスタイプのフェンスネットです。25X20mm角目で張りやすいネットです。ワイヤーメッシュや波板と比較した場合、軽くて錆びないメリットがあります。

用途小動物の侵入防止に。目合い(mm)約25×20角目材質ポリエチレン仕様紙管巻長さ(m)50内容量1本
注意
※ご使用の際は、支柱等にしっかり取り付けてください。水平に被せて使用の場合は、風で飛ばないように端部をしっかり固定してください。ネット取り付けにより動物の侵入防止を保証するものではありません。用途以外でのご使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87539673FENCE-NT-2520-1X50150約25×20角目ポリエチレン
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
87539682FENCE-NT-2520-2X50250約25×20角目ポリエチレン
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする