曜日別特売
モノタロウ

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ - モノタロウダイヤルゲージ 長ストロークタイプ - モノタロウダイヤルゲージ 長ストロークタイプ - モノタロウダイヤルゲージ 長ストロークタイプ - モノタロウダイヤルゲージ 長ストロークタイプ - モノタロウダイヤルゲージ 長ストロークタイプ - モノタロウダイヤルゲージ 長ストロークタイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

測定範囲の長いダイヤルゲージです。
裏フタは耳金付タイプです。

用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。目量(mm)0.01全長(mm)115寸法H(mm)53.5寸法A(mm)37.5外径(Φmm)57寸法D(mm)16.3測定力(N)2.0以下寸法C(mm)58目盛仕様±0-100ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。※落としたり、ぶつけたり、分解や改造をしないでください。※注油をしないでください。塵埃等を誘引し作動不良の原因となります。
※保管は湿気、ほこり、オイルミストの少ない場所にしてください。
※先端の測定子の交換はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02952898-0~20
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
02952916-0~30
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02952916
2022-03-24
用途: ボール盤の加工深さの測定
株式会社渥美メンテナンスサービス業

取付に苦労しましたが裏蓋を90度回転して取付で解決しました。
ロングストロークで快適です。

対象商品 : 02952898
2021-09-02
用途: バルブタイミングの測定
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後、品物を確認すると先端の測定子が交換出来ないタイプでした。
測定子交換不可と明記して下さい。

MonotaROからの回答

お手数をおかけし申し訳ございません。
測定子交換不可を注意書きに明記致しました。

対象商品 : 02952916
2021-01-25
用途: 地盤の載荷試験用
アトリエサチ建設業・工事業

現在使っている他社のダイヤルゲージの予備品として用意しました。価格は約3分の2ぐらいです。やり直しのできない試験のため機材不具合はまずいので準備しました。従来品よりちょっと重い感じですが、使用には差し支えないので、OKです。いざという時の準備ですので安いに越したことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする