オーティス
雨樋金具 ステンレス防塵網
(2件のレビュー)
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー
汎用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87541877
HS1100A
Φ114用
68
121
90
160
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
87541886
HS150A
Φ60用
53
71
55
110
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
87541895
HS175A
Φ89用
58
91
75
135
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください