曜日別特売
モノタロウ

ネット きゅうり用 180mm目

ネット きゅうり用 180mm目 - モノタロウネット きゅうり用 180mm目 - モノタロウネット きゅうり用 180mm目 - モノタロウネット きゅうり用 180mm目 - モノタロウネット きゅうり用 180mm目 - モノタロウネット きゅうり用 180mm目 - モノタロウネット きゅうり用 180mm目 - モノタロウネット きゅうり用 180mm目 - モノタロウ
(20件のレビュー)

白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。

用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。内容量1枚
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。
※53688539のみ張り糸が付属されます。
全6種類を絞り込む
幅(m)
長さ(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87630612-1.836白/緑ポリエチレン180
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り379点です
53688539-1.86白/緑ポリエチレン180
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53688548-1.818白/緑ポリエチレン180
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53688557-1.850白/緑ポリエチレン180
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53688566-4.250白/緑ポリエチレン180
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53688575-4.818白/緑ポリエチレン180
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: スイカ栽培
建設業・工事業

スイカの空中栽培に使用しました。値段も安くネットが買えたので良かったです。商品も問題なく使用できました。また、来年も使用したいです。

2025-06-14
用途: きゅうりやゴーヤに
サービス業

幅180cm、長さ6m、目180mm きゅうりやゴーヤに使います。
昨年購入して使ってみてよかった。
価格も手頃で良い。

対象商品 : 53688557
2025-06-04
用途: キヌサヤエンドウなどつる性豆類。
農・林・水産業

始まりの向きを間違えると大変です。
上下の始まりの所に印や色が付いてると、助かります。

2024-12-15
用途: 家庭菜園の誘引作業用
製造業

これまでは100均の100mm角のネットを使用してきたが葉が密になっていたので180mmのネットに変更。コスパが良いので選択。来夏の栽培が楽しみ。

対象商品 : 53688548
2024-08-11
用途: きゅうりの栽培
製造業

高さ適切、幅は長く 胡瓜苗 10本ぐらい余裕。
しっかりつるが絡んで、収穫順調です。

2025-06-05
用途: きゅうり
農・林・水産業

普通に使えるモノタロウ。
いちいち買いに行かなくて良いので、今後も取り扱いをお願いします。

対象商品 : 53688557
2024-08-10
用途: えんどう豆 キュウリ 三度豆
農・林・水産業

定番商品なので特になし
長尺物は大手ホームセンターでないと販売してないので助かります。

対象商品 : 53688539
2024-07-02
用途: 家庭菜園に
サービス業

距離はプロ農家さんには足りないでしょうけど からむことなくしっかりしててロープもついてるのでイライラすることなくピンっと張れました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする