高速電機(富士製砥)
つるぎ
標準切断砥石 つるぎ205
(1件のレビュー)
種別
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2
直径(Φmm)
205
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6680
シリーズ
つるぎ
硬度
R
外径D(Φmm)
205
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
205
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34915614
T205
1箱(10枚)
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
03351022
T205
1枚
¥
800
取扱い終了
19828317
T205
1箱(10枚)
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください