切断砥石 超高速エンジンカッター石材用

切断砥石 超高速エンジンカッター石材用 - 高速電機(富士製砥)
適合材石材外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06676407GC3305202420
42,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
06676416GC3305222422
42,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
06676425GC3305252425.4
42,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
06676434GC3305305-30.5
42,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする