高速電機(富士製砥)
研磨ディスク サンプラT(テーパータイプ)
内径(Φmm)
15
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06676592
TSDTA40
40
A
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
5日以内出荷
06676608
TSDTA60
60
A
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
5日以内出荷
06676617
TSDTA80
80
A
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
5日以内出荷
06676626
TSDTA100
100
A
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
5日以内出荷
06676635
TSDTA120
120
A
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
7日以内出荷
06676644
TSDTZ40
40
Z
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
4日以内出荷
06676653
TSDTZ60
60
Z
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
5日以内出荷
06676662
TSDTZ80
80
Z
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
5日以内出荷
06676678
TSDTZ100
100
Z
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
5日以内出荷
06676687
TSDTZ120
120
Z
¥
6,100
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください