研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ)

研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) - 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) - 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) - 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) - 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) - 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) - 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) - 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) - 高速電機(富士製砥)
RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
粒度
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
ねじ径(mm)
適合材
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10726652TSDQA401セット(10個)4010010-A
12,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
10726668TSDQA601セット(10個)6010010-A
12,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
10726677TSDQA801セット(10個)8010010-A
12,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
10726634TSDQA1001セット(10個)10010010-A
12,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
10726643TSDQA1201セット(10個)12010010-A
12,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
08730583TSDQA601箱(10枚)60-10一般鋼材・ステンレス・非鉄-
12,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
08730617TSDQA1201箱(10枚)120-10一般鋼材・ステンレス・非鉄-
12,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする