高速電機(富士製砥)
雷鳥
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
こんなお得な商品も!
切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mm
モノタロウ
¥
2,998
~
税込
¥
3,298
~
(34)
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm
モノタロウ
¥
859
~
税込
¥
945
~
(287)
(1件のレビュー)
主要切断材料
ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
シリーズ
雷鳥
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
厚さ(mm)
刃厚(mm)
穴径(Φmm)
穴径(mm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952041
RSG305
1パック(10枚)
46
305
1.9
1.9
-
25.4
AX
¥
16,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
48952057
RSG355
1パック(10枚)
46
355
2.1
2.1
-
25.4
AX
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
35058484
RSG105
1箱(10枚)
46
105
1.0
-
15
-
AX
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
77470076
RSG125
1個(5枚)
46
125
1.4
-
22
-
AX
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
77470085
RSG150
1個(5枚)
46
150
1.6
-
22
-
AX
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
77470094
RSG180
1個(5枚)
46
180
1.6
-
22
-
AX
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
10689735
RSG205
1セット(5枚)
-
205
1.8
-
-
-
-
¥
6,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください