かさおくだけ

かさおくだけ - シノン電気産業かさおくだけ - シノン電気産業かさおくだけ - シノン電気産業かさおくだけ - シノン電気産業
(2件のレビュー)

家具等の耐震マットにも使われる特殊素材が使われてます。ご使用時の滑りを抜群に低減しています。
重心が中心に来る構造になってますので安定して傘が置けます。
飲食店等の入り口には傘立てが置いてありますが、そこに傘を差しますと盗まれる恐れがある為、敬遠しがちです。その為席へ持ち込みますと、今度は傘を置く場所がなく困ってしまう場面があります。「かさおくだけ」をテーブル上に置き、傘の持ち手を掛けるだけで傘を滑らせずに安定して置くことができます。テープなどで固定しないので必要が無い時はすぐに片付ける事が出来ます。

材質エラストマー樹脂直径(Φmm)42高さ(mm)12内容量1セット(5個)
注意
※傘に強い衝撃が当たった場合などは外れる事がありますのでご注意下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
87956977-9-2490-10016-2276-2201
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
87956995-9-2490-10026-2276-2202
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
87957022-9-2490-10036-2276-2203
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
87957065-9-2490-10046-2276-2204
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
87957083-9-2490-10056-2276-2205
1,500
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87956977
2024-06-03
用途: 杖、傘の置き場として
医療法人妻鹿整形外科医療・福祉・介護関連業

利用時にすぐ気が付かないかも使用時にステッカーで印をつけてほしいです

対象商品 : 87956977
2019-04-16
用途: 飲食店のテーブル席にて
飲食業

お客様のテーブルに雨の日のみ置いています。お客様も傘を忘れる心配もなく、きちんと傘が止まるので、便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする