曜日別特売

青フィルター

青フィルター - HOYA
(1件のレビュー)

青の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。
三色分解用、波長選択用及び色補正用として使用します。

用途波長選択用(B-370)、三色分解用(B-390・B-440)、色補正用(B-410・B-460)形状角型(スクエア)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88552354B-3702.550×50透過限界:370
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
88552363B-3902.550×50透過限界:390
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
88552372B-4102.550×50透過限界:410
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
88552388B-4402.550×50透過限界:440
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
88552397B-4602.550×50透過限界:460
10,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88552372
2021-11-01
用途: 顕微鏡検査
天理よろづ相談所病院医療・福祉・介護関連業

申し込み画面の製品写真は円形のフィルター像ですが、注文して実際に送られてきたのは25㎜×25mmの方形(スクエア)でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする