HOYA
色補正フィルター
可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。
赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。
用途
撮像管感度補正用
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
50×50
色
シアン
波長(nm)
500(最高透過率になる)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88552573
C-500S
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88552598
C-5000
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19303920
CD700
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19303929
CM700
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88552582
E-CM-500S
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
88552607
CAW500
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください