クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
※一部ご使用になれない車種もございます。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88565505
- 用途:
- クーラント交換
色々な型のアタッチメントがあり、多種多様な車種に対応していますね。
初めてクーラント交換をする際に使用しましたが、使いやすくて問題なく作業を終えることが出来ました。
しかしながら、真ん中の空気抜きのパイプが併設された棒が勝手に戻ってしまい、エアの排出と液の流入を妨げる事がありました。間違いなく棒を引っ張り上げて捻って固定させたはずなんですが。
それ以外は問題なく使用出来ました。
- 用途:
- 車検整備
お値段以上の造りと使い勝手の良さに関心しました。使用頻度が高いので、今後の耐久性がどうか楽しみです。
- 用途:
- クーラント交換時に使用
安価ですが、使いやすい商品です。様々な車種に利用でき便利です。
- 用途:
- オートバイエア抜きに使用
バイクはラジエターキャップ取付角度が色々あり、この商品のアタッチメントを使用すると色々な機種に使えました。
- 対象商品:
- 88565505
- 用途:
- クーラント交換
今まではペットボトルをカットして作業していましたが、これはとても便利。余った液体をリザーバータンクに入れるにも、元の容器に戻すにも、とても楽に作業できます。エアー抜きの手順は同じでも、エアーが、見えやすい。いい買い物をしました。
- 用途:
- zn6 86に使用
手際よくクーラント交換できました。ストッパー(クーラントを止める栓)を含む部品が気を付けていないと外れてしまいます。この部分が改良されればと感じました。個人的には数年単位で数回しか使用しませんが耐久性はありそうだと感じましたので次回の使用がたのしみです。
- 用途:
- 機械メンテナンス
ヤンマーコンバインのクーラント交換に使用しました。取り付けもフィットして
安心してエアー抜き作業が出来ました。