WAKI(和気産業)
筋ゴムマット
防滑性、防音性、振動吸収性に優れています
耐久性が高く、長持ちする素材です
においが少なく室内でも気になりません
裏面が布目加工されており、ずれにくくなっています
用途
建設現場の仮設通路、エレベーター内部のマットなどに使用されています。
材質
耐候性合成ゴム(SBR系)、裏面:布目付
幅(mm)
1000、(谷)2.5、(山の上辺)2.2、(山の下辺)2.8
厚さ(mm)
3
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
山高さ(mm)
1.6
内容量
1巻
注意
※サイズ表示と寸法に誤差が生じる場合があります。ご了承ください。
※ゴムが他の物質と接触した場合、その相手によって変色する事があります。
※廃棄上の注意「廃棄物の処理および清掃に関する法律ならびに関連する法」に従い産業廃棄物として処理して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88563247
WRC-G/B
表面:グリーン
裏面:黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88563256
WRC-B
表面:黒
裏面:黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
88563265
WRC-N・6/B
表面:グレー
裏面:黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください