WAKI(和気産業)
等方性マグネットロール 長巻
等方性マグネットはゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
カットもハサミ等で簡単に行えます。
用途
現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
色
白
長さ(m)
10
テープ幅(mm)
100
内容量
1巻
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン・ビデオ・時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり、故障の原因となります。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意下さい。
※高温域の環境での使用を続けた場合、熱により樹脂が溶け出し吸着物に張り付いてしまうことがありますのでご注意下さい。小さくカットしてご使用の場合は、幼児などが誤って飲み込まないよう十分にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88563396
RMG-018
0.8X100
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88563405
RMG-024
0.8X500
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください