曜日別特売

オプシーラー

オプシーラー - WAKI(和気産業)オプシーラー - WAKI(和気産業)オプシーラー - WAKI(和気産業)オプシーラー - WAKI(和気産業)オプシーラー - WAKI(和気産業)オプシーラー - WAKI(和気産業)オプシーラー - WAKI(和気産業)オプシーラー - WAKI(和気産業)
(4件のレビュー)

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。
柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。
圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。
柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。
比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。

用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー内容量1巻
全9種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88563572OP131Gグレー1025EPDM
オープン
409
450(税込)
当日出荷
88563588OP131Gグレー1525EPDM
オープン
489
538(税込)
9日以内出荷
88563597OP131Gグレー2025EPDM
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
88563606OP131Gグレー10210EPDM
オープン
519
571(税込)
当日出荷
88563615OP131Gグレー15210EPDM
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
88563624OP131Gグレー20210EPDM
オープン
809
890(税込)
8日以内出荷
88563633OP131Gグレー10215EPDM
オープン
629
692(税込)
10日以内出荷
88563642OP131Gグレー15215EPDM
オープン
829
912(税込)
9日以内出荷
88563658OP131Gグレー20215EPDM
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88563606
2022-10-06
用途: 室内の戸当たりの緩衝材
その他業種

室内の戸当たりに使用しましたが、木目にも目立たない色合いで、粘着力も十分で満足できる商品でした。

対象商品 : 88563597
2023-01-04
用途: パーティション隙間用
マルヤ企画その他業種

初めが剥がしづらくて(仕方ないのかな?)少々手間取りました

対象商品 : 88563606
2022-11-26
用途: 内窓DIYのマドのサッシの凸部との隙間埋めテープとして
建設業・工事業

写真などのイメージよりスカスカな印象だった。両面テープの粘着は今のところ強そうです。

対象商品 : 88563572
2022-02-17
用途: 引戸の隙間用

引戸の僅かな隙間を塞ぎ、ホコリの侵入を防ぐ目的で使用しました。
柔らかく、柔軟に隙間にフィットしてくれました。
同じ素材のものは他メーカーからも多数販売されていますが、黒いものが殆どです。
こちらでグレーのものが適量ずつ入手出来て良かったです。
できれば茶色も欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする