OP131G オプシーラー WAKI(和気産業) 88563597

OP131G オプシーラー WAKI(和気産業) 88563597
OP131G オプシーラー WAKI(和気産業) 88563597
OP131G オプシーラー WAKI(和気産業) 88563597

オプシーラー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)20
テープ厚さ(mm)5
内容量1巻注文コード88563597品番OP131G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。
柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。
圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。
柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。
比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。

用途
:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)
色
グレー
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
5
基材
EPDM
材質
EPDM
構造
(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88563606
2022-10-06
用途: 室内の戸当たりの緩衝材
その他業種

室内の戸当たりに使用しましたが、木目にも目立たない色合いで、粘着力も十分で満足できる商品でした。

対象商品 : 88563597
2023-01-04
用途: パーティション隙間用
マルヤ企画 様(その他業種)

初めが剥がしづらくて(仕方ないのかな?)少々手間取りました

対象商品 : 88563606
2022-11-26
用途: 内窓DIYのマドのサッシの凸部との隙間埋めテープとして
建設業・工事業

写真などのイメージよりスカスカな印象だった。両面テープの粘着は今のところ強そうです。

対象商品 : 88563572
2022-02-17
用途: 引戸の隙間用

引戸の僅かな隙間を塞ぎ、ホコリの侵入を防ぐ目的で使用しました。
柔らかく、柔軟に隙間にフィットしてくれました。
 
同じ素材のものは他メーカーからも多数販売されていますが、黒いものが殆どです。
こちらでグレーのものが適量ずつ入手出来て良かったです。
できれば茶色も欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする