TGK(東京硝子器械)
ユニバーサルpH試験紙 book
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。
1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様
プラスチックケース入り
長さ(mm)
60
幅(mm)
10
内容量
1箱(20枚×10冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
目盛
pH測定有効範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88585157
JT0410
007-44-10-71
1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.0
1.0~11.0
¥
1,400
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88585166
JT0411
007-44-10-72
1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0
1.0~14.0
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください