曜日別特売

ストリップpH試験紙

ストリップpH試験紙 - TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙 - TGK(東京硝子器械)

一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を
ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。
付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、
一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。

仕様プラスチックケース入り長さ(mm)83幅(mm)5内容量1個(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
目盛
pH測定有効範囲
変色切片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88585193JT0414007-44-10-850.0-1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-12.0-13.0-14.00.0~14.04
1,600
1,590
1,749(税込)
当日出荷
88585218JT0416007-44-10-874.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.04.0~10.03
1,600
1,590
1,749(税込)
15日以内出荷
返品不可
88585227JT10931007-44-10-887.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.07.0~14.03
1,600
1,590
1,749(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
88585202JT0415007-44-10-860.0~6.00.0~6.03
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88585202JT041576206157JT10331画像準備中ストリップpH試験紙TGK(東京硝子器械)1箱(100枚)
1,590
税込1,749
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする