曜日別特売

アルミ鍛造ホイール [TYPE-SB1] R 550-17

アルミ鍛造ホイール [TYPE-SB1] R 550-17 - GALESPEED(ゲイルスピード)アルミ鍛造ホイール [TYPE-SB1] R 550-17 - GALESPEED(ゲイルスピード)

「マグよりも軽く」を目指したアルミ鍛造ホイール"TYPE-SB1"。加速と制動、どちらの荷重も受け止める10本のラウンドスポークと、超々ジュラルミンだからこそ可能になった徹底した肉抜きでGALE SPEEDアルミホイール史上一番の軽さを実現しました。

サイズR 550-17内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールの交換はインチダウンを含めて、操縦安定性・制動特性が変化します。ご自身の体が変化に慣れるまでは十分にご注意ください。
※車種によっては別途パーツが必要な場合があります。メーター補正にはアクティブ製デジタルモニターをおすすめします。
※装着には別売りの専用スプロケットが必要です。(ノーマルスプロケットは使用できません)
※純正のリアディスク用ローターボルトが別途必要です。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8947709729211138半ツヤブラックCBR600RR 05-24(ABS車含む)
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947710629211138Q半ツヤブラック/GコーティングCBR600RR 05-24(ABS車含む)
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947711529215138ゴールドCBR600RR 05-24(ABS車含む)
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947712429215138Qゴールド/GコーティングCBR600RR 05-24(ABS車含む)
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947721229291103半ツヤブラックDUCATI S4/M900 02-03/M1000
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947722829291103Q半ツヤブラック/GコーティングDUCATI S4/M900 02-03/M1000
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947723729295103ゴールドDUCATI S4/M900 02-03/M1000
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947724629295103Qゴールド/GコーティングDUCATI S4/M900 02-03/M1000
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947755329271101半ツヤブラックGPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947756229271101Q半ツヤブラック/GコーティングGPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947757829275101ゴールドGPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947758729275101Qゴールド/GコーティングGPZ900R A7- (チェーンライン 8mmオフセット)
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947761429251169半ツヤブラックGS1200SS 01-03
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947762329251169Q半ツヤブラック/GコーティングGS1200SS 01-03
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947763229255169ゴールドGS1200SS 01-03
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947764829255169Qゴールド/GコーティングGS1200SS 01-03
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947767529251115半ツヤブラックGSF1200 96-99(国内)*ABS不可
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947768429251115Q半ツヤブラック/GコーティングGSF1200 96-99(国内)*ABS不可
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947769329255115ゴールドGSF1200 96-99(国内)*ABS不可
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947770229255115Qゴールド/GコーティングGSF1200 96-99(国内)*ABS不可
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947783329251165半ツヤブラックGSR750(ABS) 11-14
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947784229251165Q半ツヤブラック/GコーティングGSR750(ABS) 11-14
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947787629255165ゴールドGSR750(ABS) 11-14
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947788529255165Qゴールド/GコーティングGSR750(ABS) 11-14
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947795529251133半ツヤブラックGSR750 11-14*ABS不可
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947796429251133Q半ツヤブラック/GコーティングGSR750 11-14*ABS不可
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947799829255133ゴールドGSR750 11-14*ABS不可
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947800729255133Qゴールド/GコーティングGSR750 11-14*ABS不可
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947851529251124半ツヤブラックGSXR1100 89
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947852429251124Q半ツヤブラック/GコーティングGSXR1100 89
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947853329255124ゴールドGSXR1100 89
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947854229255124Qゴールド/GコーティングGSXR1100 89
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947857629251118半ツヤブラックGSXR1100 90-92
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947858529251118Q半ツヤブラック/GコーティングGSXR1100 90-92
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947859429255118ゴールドGSXR1100 90-92
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947860329255118Qゴールド/GコーティングGSXR1100 90-92
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947869829251157半ツヤブラックGSXR600 06-10/GSXR750 08-10
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947870729251157Q半ツヤブラック/GコーティングGSXR600 06-10/GSXR750 08-10
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947871629255157ゴールドGSXR600 06-10/GSXR750 08-10
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947872529255157Qゴールド/GコーティングGSXR600 06-10/GSXR750 08-10
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947885629251132半ツヤブラックGSXR600 11-18/GSXR750 11-18
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947886529251132Q半ツヤブラック/GコーティングGSXR600 11-18/GSXR750 11-18
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947889229255132ゴールドGSXR600 11-18/GSXR750 11-18
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947890829255132Qゴールド/GコーティングGSXR600 11-18/GSXR750 11-18
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947913629231128半ツヤブラックMT07ABS-24/MT09ABS-20/SP 18/TRACER900-20/YZFR7 -25
208,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947914529231128Q半ツヤブラック/GコーティングMT07ABS-24/MT09ABS-20/SP 18/TRACER900-20/YZFR7 -25
219,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947915429235128ゴールドMT07ABS-24/MT09ABS-20/SP 18/TRACER900-20/YZFR7 -25
208,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947916329235128Qゴールド/GコーティングMT07ABS-24/MT09ABS-20/SP 18/TRACER900-20/YZFR7 -25
219,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947925829231126半ツヤブラックMT-07 14-17/MT-09 14-16/XSR700 18*ABS不可
203,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
8947926729231126Q半ツヤブラック/GコーティングMT-07 14-17/MT-09 14-16/XSR700 18*ABS不可
214,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする