曜日別特売

CPUスタンド

CPUスタンド - サンワサプライ

省スペース空間にセットできます。脚部が薄くデスクフレームの下に入ります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180~240×260×330材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)4.2取付幅(mm)CPU取付幅:70~130アズワン品番64-0878-27総耐荷重(kg)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89512167CP-020N
14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする