曜日別特売

車のシートにそっくりなバケットシートデザイン。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面ロッキング機能付。背凭れリクライニング機能付き。前後上下左右に自由に可動する肘付き。ランバーサポート付きヘッドレスト付。車のホイール調なキャスターを採用。

用途レーシングシートのようなバケットシート形状で機能満載のゲーミングチェア。その他最大16度のロッキング機能幅(mm)675質量(kg)18.9グレー高さ(mm)1275~1350奥行(mm)660~1250耐荷重(kg)80キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地PUレザ―、布張り肘掛あり座高(mm)625~765材質(脚部)ナイロン材質(座面)PUレザ―アズワン品番64-0845-87素材レザー材質(背)PUレザ―リクライニング最大約180度ハンガーなしランバーサポートあり色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストありオットマンなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518388SNC-L18GYブラック×グレー1275~1350485~560mm18.9
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

AR SANWA 置いた感じがすぐ見える!

SANWA AR とは?

iPhoneに映し出されたあなたの部屋に、製品の3Dデータを
実物大で配置できる新しい体験型のサービスです!

専用アプリ不要ですぐ使える iPhone Safari部屋に置いたイメージがわかりやすい 試し置きできる!上下左右360°、拡大して細部まで確認できる 360°

iPhoneでARを試す

お持ちの iPhone・iPad でアクセスしてください。

ゲーミングチェアQRコード
  • iOSでのご利用を推しております。
  • 画像の大きさと色は実際と多少なることがございます。
  • 別途通信料がかかります。Wi-Fi環境のある場所での使用をお勧めいたします。
  • 対応OSおよびブラウザは下記となります。
    【iPhone】 iOS12以上/Safari
    【Android】 Android7.0以上/Chrome

※上記の条件を満たしていても、一部の機種で正しく動作しない場合がございます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする