サイドデスク

サイドデスク - サンワサプライ

高さを2段階調節可能です。高くすれば、H700mmのデスクと面一になり、作業スペースを拡張することができます。低い設定では天板の下に設置できます。中棚は2段階高さ調節が可能です。A4ファイルを置ける高さ設定も可能です。インクジェットプリンター、スキャナーなどの周辺機器が設置できます。

用途高さ2段階調節可能で、デスクの横にも、天板の下にも設置できるサイドデスク。間口(mm)400奥行(mm)600高さ(mm)580/700材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×580/700アズワン品番64-0868-09総耐荷重(kg)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89518503SH-FDSD
26,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする