リコー製超短焦点プロジェクターを設置し、大型ディスプレイのように使用できるプロジェクタースタンドです。*リコー製超単焦点プロジェクターWX4152シリーズ、WX4141シリーズ専用です。プロジェクタースクリーンはホワイトボードとしても使用が可能です。(推奨マーカーあり)高さ調整が可能なため、見やすい位置に調整したり、全体を低くすることで会議室や教室などからの移動が容易になります。(横に向けるとW750×H1800mmとなり、オフィス等のドアを通過することができます。)中棚が付属し、機器等の設置が可能です。