曜日別特売

電動昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド用棚板

電動昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド用棚板 - サンワサプライ電動昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド用棚板 - サンワサプライ
用途AV機器設置用棚板間口(mm)549奥行(mm)427高さ(mm)25材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×427×25総耐荷重(kg)10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89523367CR-PLNT3BK取り付け用ボルト4本ブラック
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
89523376CR-PLNT3W取り付け用ボルト×4本ホワイト
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする