モノタロウ

グレーチング 歩道用

グレーチング 歩道用 - モノタロウグレーチング 歩道用 - モノタロウグレーチング 歩道用 - モノタロウグレーチング 歩道用 - モノタロウグレーチング 歩道用 - モノタロウグレーチング 歩道用 - モノタロウグレーチング 歩道用 - モノタロウグレーチング 歩道用 - モノタロウ
(127件のレビュー)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。

用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5内容量1枚
注意
※側溝用でご使用ください
※取扱いする際は、手袋などを着用し、怪我のないようご注意ください
※設計条件を超える荷重がかかる場所では使用しないでください
※取付・取り外しは専門業者へ依頼してください
※加工しないでください
※破損、変形したグレーチングは使用しないでください
※油などが付着した場合、すみやかに取り除いてください
※隙間に指をいれないでください
全7種類を絞り込む
溝幅(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
溝幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18640537MCF9-19約134約80約90
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18640546MCF10-19約144約90約100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18640555MCF15-19約194約140約150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18640564MCF18-19約224約170約180
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18640573MCF20-19約244約190約200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18640589MCF24-19約284約230約240
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18640598MCF30-19約344約290約300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18640598
2025-03-05
用途: 駐車場の出入り口
不動産業

今迄は鉄板を使ってたんですが 出入りの際に音がうるさくて困ってました。変えて正解でした。

1が参考にしています
2024-09-13
用途: 安いのですが“歩道用”です
農・林・水産業

ツバ付グレーチングの設計荷重は高い順にT-14・T-6・T-2・歩道用です。
本製品は歩道用5kN/m2(従来単位ですと約500kg/m2)です。
車輌の通行する場所への使用は想定されていませんのでご注意ください。
一般家庭の駐車場→T-2 マンション・ビル等の駐車場→T-6・T-14
グレーチングはサイズと耐荷重が重要です。ご安全に(^^)

7が参考にしています
対象商品 : 18640537
2024-08-15
用途: 戸建の幅の狭い雨水側溝にちょうどいいグレーチング。
株式会社アクア建設業・工事業

幅の狭い側溝のグレーチングを探してたので
ちょうど良かったです。商品もとてもクオリティが高くて良かったです。その後で追加でまた購入しました。

対象商品 : 18640546
2025-02-28
用途: 自宅の側溝
株式会社匠興業建設業・工事業

格安で品質もよく、大満足です!
モノタロウブランドは、助かります!

対象商品 : 18640589
2024-09-05
用途: 自宅の側溝に使用してます。
福味商事株式会社卸売・小売業

前回購入で特に問題もなかったので、再度購入しました。

対象商品 : 18640537
2023-12-07
用途: 駐車場地中埋設消雪パイプ用

やっと見つけました。この大きさでこの価格コスパ最高!地方のホームセンターでは売れ筋に絞りすぎたため売っておらず、モノタロウさんで見つけて即買いしました。この価格大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18640573
2024-05-20
用途: 家裏の側溝
金融・保険業

今まで板を被せていたが、大変便利に使わせていただいております。

対象商品 : 18640555
2024-03-27
用途: 排水用U字構に使用
農・林・水産業

近隣のホームセンターと比べて安く 品質も全く問題ありませんでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
希望する長さにカットしてもらう事はできるでしょうか。
回答:
商品の加工には対応しておりません。
1が参考にしています
2023-06-07
質問:
「歩道用」とは具体的にどういう意味でしょうか。
回答:
荷重条件が歩行者のみということを意味しています。
自動車・トラック等の重量には耐える事が出来ません為、歩道用と記載させて頂いております。
2023-06-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1が参考にしています
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする