曜日別特売

シリコーン菜箸 ミニ

シリコーン菜箸 ミニ - マーナシリコーン菜箸 ミニ - マーナシリコーン菜箸 ミニ - マーナ
(1件のレビュー)

滑りにくいシリコーンの先端。
熱に強いシリコーン素材。
小回りのきく短めサイズ。

材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム寸法(mm)6×6×250質量(g)約13耐熱温度(℃)200内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88604888K691Rレッド
オープン
680
748(税込)
当日出荷
88604897K691Yイエロー
オープン
680
748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88604897
2021-10-17
用途: 調理時
サービス業

長いタイプを使っていて気に入ったので短い方も買ったが、こちらもとても使いやすくて買ってよかった。シリコン菜箸は見た目よりも重いものが多いがこれは軽くて疲れないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする