コーセル
ノイズフィルターTAHシリーズ
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)
三相三線式500
定格電流(A)
30
質量(g)
620
周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-40~85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100
安全規格
UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)
AC2,000
電圧降下(V)
1
使用湿度(%RH)
20~95
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
漏洩電流
コンデンサ容量(F)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84958703
TAH-30-103
0.5mA/1.0mA
10,000p
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958712
TAH-30-103-D
0.5mA/1.0mA
10,000p
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958728
TAH-30-223
1.0mA/2.0mA
22,000p
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958737
TAH-30-223-D
1.0mA/2.0mA
22,000p
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
84958746
TAH-30-683-D
2.5mA/5.0mA
68,000p
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください