金象印
スチールレーキ12本爪
爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途
除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)
1430
質量(g)
955
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
12(本)
頭部高さ(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88605186
72653
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください