曜日別特売

ホームレーキ木柄付

ホームレーキ木柄付 - 金象印
(1件のレビュー)

かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。

用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。全長(mm)1635先幅(mm)210~460質量(g)750材質(柄部)天然木材質(頭)鋼線爪数18(本)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8860519572661
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88605195
2020-06-02
用途: 造園作業
有限会社平尾造園土木建設業・工事業

多少重いもう少し軽量化できればと思います。よろしく

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする