金象印
刈込鋏 165
軽くて使い易い刈込鋏です。
用途
庭木の刈り込み時に使用します。
全長(mm)
670
刃長(mm)
150
質量(g)
720
柄長さ(mm)
450
使用目的
刈り込み
切断対象
庭木
内容量
1個
注意
※切断能力:10mm以下(生木に限る)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88605238
155092
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください