曜日別特売

ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル

ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル - EPSON

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。

液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×
800×3
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88607514EB-2155W
オープン
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする