曜日別特売

ビジネスプロジェクター/モバイルモデル

ビジネスプロジェクター/モバイルモデル - EPSON

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。

セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.61動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカーアズワン品番64-8163-28明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88607575EB-1795F
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする