曜日別特売

A3フラットベッドスキャナー

A3フラットベッドスキャナー - EPSON

見開き原稿も一度で読み取る、A3対応コストパフォーマンスモデル。原稿台読み取り30万スキャンを実現した高耐久A3フラットベッドスキャナー。原稿台読み取り時カラーモノクロともに4秒/枚のスピードを実現。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。

原稿サイズ(最大)A3センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書質量(kg)約14.8タイプA3フラットベッド形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下電源AC100V±10%/(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156光源白色LED解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpiフォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi)インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取りエコマーク認定番号15 155 011内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88607724DS-50000
オープン
159,500
175,450(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする