曜日別特売

A5インクジェットプリンター/カラリオ ミー

A5インクジェットプリンター/カラリオ ミー - EPSON

写真がカンタン、とってもキレイ。楽しさ満載の、新カラリオ ミー。デジカメの写真は、SDカードを差し込んでダイレクトプリント。2.7型液晶パネルで写真を選び、用紙サイズや印刷方法を設定するだけで、カンタンにプリントできます。スマホの写真は、無料のプリントアプリケーション「Epson iPrint」を使ってプリント。Wi-Fi Directにも対応しているので、アクセスポイントが無くてもスマホから無線でプリントできます。4色インク搭載で写真をキレイにプリントできます。新しくなった「オートフォトファイン!EX」が写真を自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。また、カードサイズから2L判まで、さまざまな用紙サイズで写真をプリントできます。さらに、A5サイズにも対応しているので、Webページのプリントにも活用できます。無料のスマホ向けアプリケーション「Epson マルチロールプリント」とシールタイプのロール紙を使って、お名前シールやデコレーションシールなど、いろいろなシールづくりが楽しめます。また、「Epson Creative Print」と専用用紙を使えば、自分だけのオリジナルのフォトブックを作ることができます。

商品タイププリンタープリント方式MACH方式セット内容セットアップ用インクカートリッジ(4色一体型×1個:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、取扱説明書(ソフトウェアディスク非同梱)、ロール紙ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター、メンテナンス用普通紙(A5)、SDカードスロットキャップ、無線LAN活用冊子(プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!)、保証書シリーズカラリオエコマーク認定認定使用可能用紙サイズ最大A5色数4エコマーク認定番号15 155 050内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88608616PF-714
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする