曜日別特売

曇らないプロテクトゴーグル

曇らないプロテクトゴーグル - TMC曇らないプロテクトゴーグル - TMC曇らないプロテクトゴーグル - TMC曇らないプロテクトゴーグル - TMC曇らないプロテクトゴーグル - TMC曇らないプロテクトゴーグル - TMC曇らないプロテクトゴーグル - TMC
(1件のレビュー)

粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ
レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用
肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします

用途切削や研磨作業等に形状ゴーグル型レンズ曇り止め加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートクリア質量(g)87材質(フレーム)PVC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88974734BS-1799NH
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88974734
2023-08-03
用途: 斫り時の目の保護

曇らないものが欲しかったので3種類購入してみました
価格も違うのでどれにしようか検討中です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする