TMC
トラベルアラーム
旅行や出張等の出先で使える携帯型防犯アラーム
スキマに差込みセンサーが開くと警報を鳴らします
本体はLEDライト付
用途
扉やノートパソコン、引出等スキマに差込める箇所に
音量(dB)
95
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×35×13
使用電源
CR2032×2個使用(お試し電池付)
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88974856
BS-781
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください